LINEA LIGHT (ILED) - ILD96150W07 PASEO ON/OFF 16 SMART C/A.L512 TRAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534595361
Codice prodotto
ILD96150W07
Cod. produttore
96150W07
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 720 lm, con un'efficienza nominale di 120.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezioneè IP67; il peso complessivo è di 0.45 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W.