LINEA LIGHT (ILED) - ILD95822N00 ICE-CUT 4 10X10 L.2010MM IP40 CRI80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8056534616417
Codice prodotto
ILD95822N00
Cod. produttore
95822N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
2010 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
10 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Altezza/profondità di installazione:
10 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no