LINEA LIGHT (ILED) - ILD95751Z18 ARCADA 5 4L RGB 220MA X CH GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Grigio 
- Con lampada - sì 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056534615618
Codice prodotto
ILD95751Z18
Cod. produttore
95751Z18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
7.5...7.5 W
Colore della luce:
RGB
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
220...220 mA
Classe di protezione:
III
Larghezza:
49 mm
Altezza / Profondità:
77 mm
Lunghezza:
162 mm



