LINEA LIGHT (ILED) - ILD95623W18 ARCADA 4 4LED S/AL.630MA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 932 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534614130
Codice prodotto
ILD95623W18
Cod. produttore
95623W18
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
932 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Classe di protezione:
III
Larghezza:
49 mm
Altezza / Profondità:
77 mm
Lunghezza:
162 mm



