pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95619N18 ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 552 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Rendimento luminoso delle lampade - 138 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534614109

Codice prodotto

ILD95619N18

Cod. produttore

95619N18

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

552 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

138 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

162 mm

Larghezza:

77 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

47 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Gestione della luce: emissione “ad arco”, con una forma del solido fotometrico che risulta molto stretta in uscita dal lato corto del diffusore. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio pressofuso. Funzionalità specializzata: illuminazione idealeper finestre ed archi bassi, senza abbagliamento né inquinamento luminoso. Schermo protettivo resistente ai raggi UV per limitare efficacemente il colour shift nel tempo, e sistema F.O.L.™, per un fascio luminoso uniforme, dai contorni sfumati. PowerLEDs4 W 552Lm bianco neutro. Colore: Grigio.