LINEA LIGHT (ILED) - ILD95467N12 HIGH PROTECT.W.9 L1600 C/A CRI92 GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913345953
Codice prodotto
ILD95467N12
Cod. produttore
95467N12
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 60 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1414 lm, con un'efficienza nominale di 157.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.23 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1+1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


