LINEA LIGHT (ILED) - ILD95454M18 ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 544 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534594890
Codice prodotto
ILD95454M18
Cod. produttore
95454M18
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
544 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Classe di protezione:
I
Larghezza:
49 mm
Altezza / Profondità:
77 mm
Lunghezza:
162 mm