pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95437M00 ICE-CUT 2 10X10 L.1010MM IP40 CRI80

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 841 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611313

Codice prodotto

ILD95437M00

Cod. produttore

95437M00

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

841 lm

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1010 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

10 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

10 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Profilo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 540 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 841 lm, con un'efficienza nominale di 70.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.050 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.