pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95281B00 HIGH PROTECTION W.22 L.690M C/A OPA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD95281B00 HIGH PROTECTION W.22 L.690M C/A OPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913548385

Codice prodotto

ILD95281B00

Cod. produttore

95281B00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore blu, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 36 LED topled, ed un CRI 80 il flusso luminoso della sorgente e di 198 lm, con un'efficienza nominale di 15.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.82 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.