pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95242N30 HIGH WIRED 10 L585 12W CR80 IP40 OP

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD95242N30 HIGH WIRED 10 L585 12W CR80 IP40 OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534825925

Codice prodotto

ILD95242N30

Cod. produttore

95242N30

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 1793 lm, con un'efficienza nominale di 137.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.47 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pareteo soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.