LINEA LIGHT (ILED) - ILD95068Z60 PERISKOP 3 3LED RGB IP66 S/AL.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534989443
Codice prodotto
ILD95068Z60
Cod. produttore
95068Z60
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 3 LED powerled.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.2 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


