LINEA LIGHT (ILED) - ILD94165V45 PROLAMP 2.0 22 8L 58W+RGBW R9006 B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534989337
Codice prodotto
ILD94165V45
Cod. produttore
94165V45
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...6240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
sì
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
59...59 W
Colore della luce:
RGBW
Larghezza:
292 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
300 mm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...50 °C