LINEA LIGHT (ILED) - ILD9415 BIRBA E27 SOSP.L600 B.CO RAGGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913469840
Codice prodotto
ILD9415
Cod. produttore
9415
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.910 kg.
. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


