pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94138W60 ZALEX 2 9LED 2W S/ALIM.INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 486 lm

  • Diametro di incasso - 142 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534509177

Codice prodotto

ILD94138W60

Cod. produttore

94138W60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

486 lm

Diametro di incasso:

142 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

88 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

149 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

5000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ZALEX 2 9LED 2W S ALIM.INOX, faretto calpestabile per illuminazione