pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94137W15 ZALEX 1 3LED 2W S/ALIM.INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 699 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534508866

Codice prodotto

ILD94137W15

Cod. produttore

94137W15

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

6 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

699 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

110 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

3 mm

Carico massimo:

5000 kg

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

630...630 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa spot, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 699 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.36 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.