pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94137N60 ZALEX 1 3LED 2W S/ALIM.INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD94137N60 ZALEX 1 3LED 2W S/ALIM.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534508804

Codice prodotto

ILD94137N60

Cod. produttore

94137N60

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.420 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.