pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94110W30 ARCHICOVE 1 L 350MM S/ALIM BC 30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD94110W30 ARCHICOVE 1 L 350MM S/ALIM BC 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534989078

Codice prodotto

ILD94110W30

Cod. produttore

94110W30

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic M. Flood (30°÷39°) x >60°, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1044 lm, con un'efficienza nominale di 116.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di verniciatura a liquido. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.191 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.02 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.