pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94023W20 XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

  • Materiale - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534988620

Codice prodotto

ILD94023W20

Cod. produttore

94023W20

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio Inox

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK10

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1230 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

34 mm

Altezza / Profondità:

48 mm

Montaggio a parete:

Elementi lineari | 90-264 V | topLED 26 W 24 V | CRI 80 94023W20 Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 192 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3204 lm, con un'efficienza nominale di 123.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.4 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete,soffitto o pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.