LINEA LIGHT (ILED) - ILD93828N07 XENIA 2.0 13 SMD S/ALI.L930 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534988002
Codice prodotto
ILD93828N07
Cod. produttore
93828N07
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 144 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 2514 lm, con un'efficienza nominale di 125.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.



