pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9379 BIRBA GU10 PLAF.L300 BIANCO RAGG.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9379 BIRBA GU10 PLAF.L300 BIANCO RAGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913469642

Codice prodotto

ILD9379

Cod. produttore

9379

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.710 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.