LINEA LIGHT (ILED) - ILD93689W07 XENIA 2.0 16 SMD ON/OFF L630 IP66 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534986954
Codice prodotto
ILD93689W07
Cod. produttore
93689W07
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 96 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1602 lm, con un'efficienza nominale di 123.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.