LINEA LIGHT (ILED) - ILD93605N25 XENIA 2.0 4 12L ON/OF.L1230 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534986596
Codice prodotto
ILD93605N25
Cod. produttore
93605N25
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 30 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 5850 lm, con un'efficienza nominale di 156.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo edi 1.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 44 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


