LINEA LIGHT (ILED) - ILD93596W25 XENIA 2.0 3 9L ON/OFF L930 IP66 AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913022625
Codice prodotto
ILD93596W25
Cod. produttore
93596W25
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 9 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2241 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.1 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.