LINEA LIGHT (ILED) - ILD93594W25 XENIA 2.0 1 3L ON/OFF L366 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534986077
Codice prodotto
ILD93594W25
Cod. produttore
93594W25
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di703 lm, con un'efficienza nominale di 117.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.55 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.



