pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93517W07 QUARA-Q 2 QUADRO 1L 1W Q25 B.GOFFR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 107 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913145522

Codice prodotto

ILD93517W07

Cod. produttore

93517W07

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

107 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

350...350 mA

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

25 mm

Altezza / Profondità:

1 mm

Lunghezza:

25 mm

Larghezza di incasso:

20 mm

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Lunghezza di incasso:

20 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 107 lm, con un'efficienza nominale di 107.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.120 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 20 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.