LINEA LIGHT (ILED) - ILD9320 LIRA PIANTANA 30W CORTEN IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913472451
Codice prodotto
ILD9320
Cod. produttore
9320
Produttore
LIA
Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3924 lm, con un'efficienza nominale di 163.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 10.4 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.