LINEA LIGHT (ILED) - ILD93170W00 VOYAGER 2.0 6 9LED ON/OFF R7016 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913013500
Codice prodotto
ILD93170W00
Cod. produttore
93170W00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 216 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di8672 lm, con un'efficienza nominale di 173.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro temprato. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 6.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 55 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


