LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133N30 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 249 lm
Diametro di incasso - 27 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534410695
Codice prodotto
ILD93133N30
Cod. produttore
93133N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
249 lm
Diametro di incasso:
27 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Altezza/profondità di installazione:
42.5 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no