LINEA LIGHT (ILED) - ILD93128W12 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 162 lm 
- Diametro di incasso - 27 mm 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056534408678
Codice prodotto
ILD93128W12
Cod. produttore
93128W12
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
162 lm
Diametro di incasso:
27 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
305 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no