LINEA LIGHT (ILED) - ILD92917W85 LABO 2 3LED 4,5W CROMO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8033913205479
Codice prodotto
ILD92917W85
Cod. produttore
92917W85
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Cromo
a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 312 lm, con un'efficienza nominale di 69.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.29 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.