pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593W30 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593W30 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nichel

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913163113

Codice prodotto

ILD92593W30

Cod. produttore

92593W30

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nichel

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

208 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

40 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

630...630 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

powerLED 2 W 630 mA. Bianco.30°