pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92591N08 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92591N08 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913234349

Codice prodotto

ILD92591N08

Cod. produttore

92591N08

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

222...222 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

26 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

40 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

111 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

40 mm

Corrente nominale:

630...630 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Viky, tondo-3. 2W. 222 lm. 4000K. Colore bianco. 8°