LINEA LIGHT (ILED) - ILD92513N05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913233427
Codice prodotto
ILD92513N05
Cod. produttore
92513N05
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
39.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
65 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



