pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92439N12 MAXI TUBE 2+ALIM.L1164 CRI80 SAT.TR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92439N12 MAXI TUBE 2+ALIM.L1164 CRI80 SAT.TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806098355

Codice prodotto

ILD92439N12

Cod. produttore

92439N12

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 84 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2923 lm, con un'efficienza nominale di 146.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore goffrato; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.