LINEA LIGHT (ILED) - ILD92424W00 MINITUBE WIRED 12 L1765MM ON/OFF IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806097976
Codice prodotto
ILD92424W00
Cod. produttore
92424W00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 60 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 440 lm, con un'efficienza nominale di 91.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.160 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4.8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.220 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.