LINEA LIGHT (ILED) - ILD92405N05 PETIT-2R 1 TONDO 1LED 1W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 138 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913232666
Codice prodotto
ILD92405N05
Cod. produttore
92405N05
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
138 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
40 mm
Diametro di incasso:
29 mm



