LINEA LIGHT (ILED) - ILD92392N00 MINITUBE WIRED 7 L.315MM ON/OFF IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806097754
Codice prodotto
ILD92392N00
Cod. produttore
92392N00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 20 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 612 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.09 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.