LINEA LIGHT (ILED) - ILD92318N05 PETIT-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 114 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913226825
Codice prodotto
ILD92318N05
Cod. produttore
92318N05
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
114 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
20 mm
Diametro di incasso:
15 mm



