LINEA LIGHT (ILED) - ILD92258N30 PICROL 3 1LED 1W NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Nero 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913221691
Codice prodotto
ILD92258N30
Cod. produttore
92258N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
28.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
25 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Nero
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no