pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92240N70 QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.CORTEN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 348 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Marrone

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913219872

Codice prodotto

ILD92240N70

Cod. produttore

92240N70

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

348 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

630...630 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

126 mm

Apparecchio a parete ad illuminazione diretta, corpo in alluminio,applicazione tramite fissaggio con staffa. Alimentatore incluso. Prodotto anti aspirazione interna. 2W. 630 mA. 4000K. 348 lm. 70°. Colore corten.