LINEA LIGHT (ILED) - ILD92238N70 QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 444 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913219834
Codice prodotto
ILD92238N70
Cod. produttore
92238N70
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
444 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
126 mm



