pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92129N27 ARCHILINE-F 3 40W L.1000MM

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92129N27 ARCHILINE-F 3 40W L.1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534983519

Codice prodotto

ILD92129N27

Cod. produttore

92129N27

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3084 lm, con un'efficienza nominale di 186.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µmIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.505 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.