LINEA LIGHT (ILED) - ILD92120W15 ARCHILINE-W 4 48W L.1200MM ANODIZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534982857
Codice prodotto
ILD92120W15
Cod. produttore
92120W15
Produttore
LIA
Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6644 lm, con un'efficienza nominale di 137.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro- temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 53.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


