pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92093Q60 ARCHILINE-FX RGBW 3 40W L.1000MM

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534982048

Codice prodotto

ILD92093Q60

Cod. produttore

92093Q60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

102 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

44...44 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

45 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

82 mm

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1001 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 40 LED powerled, ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodizzato nero, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 4.8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 44 W.