LINEA LIGHT (ILED) - ILD92078V60 ARCHILINE-W RGBW DMX 4 48W L1200 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534981362
Codice prodotto
ILD92078V60
Cod. produttore
92078V60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
53...53 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile DMX:
sì
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Larghezza:
95 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
78 mm
Corrente nominale:
380...380 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1220 mm