pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92072V60 ARCHILINE-W RGBW DMX 2 24W L.600 AN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534981133

Codice prodotto

ILD92072V60

Cod. produttore

92072V60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

26...26 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Larghezza:

95 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

78 mm

Corrente nominale:

380...380 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

620 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 24 LED powerled, ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W.