pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92072Q15 ARCHILINE-W RGBW DMX 2 24W L.600 AN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92072Q15 ARCHILINE-W RGBW DMX 2 24W L.600 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534981034

Codice prodotto

ILD92072Q15

Cod. produttore

92072Q15

Produttore

LIA

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Spot, è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.