LINEA LIGHT (ILED) - ILD92050W60 ARCHILINE-F ANTI-GLARE 2 20W L500MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2808 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534980419
Codice prodotto
ILD92050W60
Cod. produttore
92050W60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2808 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
102 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
45 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
82 mm
Carico massimo:
5000 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
380...380 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
501 mm