pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9171 SWITCH PLAF.D300 18W IP54

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9171 SWITCH PLAF.D300 18W IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913279814

Codice prodotto

ILD9171

Cod. produttore

9171

Produttore

LIA

Lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 2700-3000-4000 K ed un CRI 80; il flussoluminoso della sorgente è di 1800 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 0.895 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.