pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9165 POLO SOSP.DALI 51W D960

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9165 POLO SOSP.DALI 51W D960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913350346

Codice prodotto

ILD9165

Cod. produttore

9165

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5966 lm, con un'efficienza nominale di 132.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 4.3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 51 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso epresenta una lunghezza di 5500 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.